VARTA CONSUMER BATT - VAT04120101412 D (TORCIA) LONGLIFE X2 PHASEOUT BLIST PL - 04120101412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 16500 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 20
Packung
10 ST
EAN
4008496525348
Artikelnummer
VAT04120101412
Herstellernummer
04120101412
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Mono
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
16500 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Gewicht:
135 g
•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany" ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate


