VARTA CONSUMER BATT - VAT04114101412 C MEZZA TORCIALONGLIFEX2 PHASEOUT BLIS P - 04114101412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Ausführung - Alkali-Mangan
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 7800 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 14
Packung
10 ST
EAN
4008496525263
Artikelnummer
VAT04114101412
Herstellernummer
04114101412
Hersteller
VAT
Größenbezeichnung:
Baby
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
7800 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Gewicht:
66 g
•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany" ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate


