Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

VAILLANT - VLT0010014674 AUROCOMPACTVSCS256/4-5200(H-IT)

KopierenKopieren
VAILLANT - VLT0010014674 AUROCOMPACTVSCS256/4-5200(H-IT)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024074699454

Artikelnummer

VLT0010014674

Herstellernummer

0010014674

Hersteller

VLT

Caldaia basamento a condensazione Vaillant auroCOMPACT VSC S 256/4-5 200, combinata con accumulo preriscaldabile da 200 litri abbinabile a collettori solari.Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IP20; marcatura CE; classe 5 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Certificazione ?tre stelle? per il comfort sanitario secondo prEN 13203. Campo di potenza termica (50/30 ?C): 3,3 kW-26,7 kW; Rendimento a potenza nominale (40/30 ?C): 108%; Rendimento al 30%: 108%.