Startseite

URMET SPA - UTD956/110 ALIMENTATORE VIDEO PER KIT 956

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD956/110 ALIMENTATORE VIDEO PER KIT 956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Ausgangsspannung - 18 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156010899

Artikelnummer

UTD956/110

Herstellernummer

956/110

Hersteller

UTD

Anwendung:

Video

Ausgangsspannung:

18 V

Montageart:

DIN-Schiene

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

AC

Eingangsspannung:

230 V

Höhe:

75 mm

Breite:

126 mm

Tiefe:

96 mm

Steuerfunktion:

ja

Auswertefunktion:

ja

Serviceanzeigen:

ja

Programmiersperre:

ja

Il dispositivo consente di sostituire l'alimentatore del kit 956. E' dotato di protezione PTC auto riprestinante in caso di corto circuito. Alimentazione: 110-230 Vca - 50-60 Hz; Potenza: 38 VA; Uscite sul secondario: 18 Vcc @ 1 A; 12Vac @ 1 A Dimensioni (L x A x P): 126 x 75 x 96 mm Moduli Din: 7