Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD725/758 LAMPADA A SILURO 15V 3W

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD725/758 LAMPADA A SILURO 15V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8021156001569

Artikelnummer

UTD725/758

Herstellernummer

725/758

Hersteller

UTD

Lampada siluro 15 V - 3 W. Ricambio per pulsantiere.