Startseite

URMET SPA - UTD5454813 MTV150EBRP DIMMER PER NEA - 5454813

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454813 MTV150EBRP DIMMER PER NEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054548138

Artikelnummer

UTD5454813

Herstellernummer

5454813

Hersteller

UTD

Zusammenstellung:

Basiselement mit Gehäuse-Oberteil

Bedienungsart:

Drucktaster

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Seriendimmer:

ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Min. Helligkeit steuerbar:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP30

Schlagfestigkeit:

IK00

Nennspannung:

195.5...253 V

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

195...253 V

Nennleistung ohmsche Last:

150...150 W

Nennleistung induktive Last:

150...150 VA

Nennleistung kapazitive Last:

150...150 VA

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Leistungsaufnahme:

5 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

50.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

50.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il modulo radio su frutto della serie civile NEA MTV500EBRP è un dimmer elettronico temporizzabile, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 150W, con principio di variazione mediante interruzione all’inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili.Il modulo dimmer MTV500EBRP è centralizzabile mediante Bus Radio Yokis.\nSupporta la gestione di più livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l’ultimo livello di luminosità, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livellominimo di luminosità (preimpostato).\nIl modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estende la temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni.\nIl modulo può essere programmato per funzionare come un semplice relè passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva.\nGrazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fasedi accensione del carico luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti.\nIl modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. è inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV.\nSe l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari.\nLa programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO.\nAccessori:\nSMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED