Startseite

URMET SPA - UTD5454479 MTV300MRP DIMMER POWER 300W - 5454479

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD5454479 MTV300MRP DIMMER POWER 300W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Funk

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Seriendimmer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3760054544796

Artikelnummer

UTD5454479

Herstellernummer

5454479

Hersteller

UTD

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Funk

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Seriendimmer:

ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

Dekor

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

1.1...2.5 mm²

Gerätebreite:

18 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Gerätetiefe:

62 mm

Il modulo radio da barra DIN MTV300MRP è un dimmer elettronico temporizzato, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 300W, con principio di variazione mediante interruzione all’inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili.\nIl modulo dimmer MTV300MRP è centralizzabile mediante Bus Radio Yokis.\nSupporta la gestione dipiù livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l’ultimo livello di luminosità, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livello minimo di luminosità (preimpostato).\nIl modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estendela temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenereuna luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni.\nIl modulo può essere programmato per funzionare come un semplice relè passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva.\nGrazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti.\nIl modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. É inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV.\nAccessori:\nSMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED