URMET SPA - UTD4099/45 VIDEOCITO-TELEF.EGEO ANTRACITE - 4099/45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mobilteile anmeldbar - 0
Display - graphisch
Anrufbeantworter - nein
Freisprechen - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156044917
Artikelnummer
UTD4099/45
Herstellernummer
4099/45
Hersteller
UTD
Ausführung:
sonstige
Mobilteile anmeldbar:
0
Display:
graphisch
Anrufbeantworter:
nein
Freisprechen:
ja
Gebührenanzeige:
nein
CLIP-Funktion:
ja
Lauthören:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Zielwahltasten:
0
Anzahl der Telefonbucheinträge:
0
Farbe:
anthrazit
Head-Set-Anschluss:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


