URMET SPA - UTD4058/5 TELEFONO BASE MF OFFICE PRO - 4058/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard
Mobilteile anmeldbar - 0
Display - mehrzeilig
Anrufbeantworter - nein
Freisprechen - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156062119
Artikelnummer
UTD4058/5
Herstellernummer
4058/5
Hersteller
UTD
Ausführung:
Standard
Mobilteile anmeldbar:
0
Display:
mehrzeilig
Anrufbeantworter:
nein
Freisprechen:
ja
Gebührenanzeige:
ja
CLIP-Funktion:
ja
Lauthören:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Anzahl der Zielwahltasten:
10
Anzahl der Telefonbucheinträge:
50
Farbe:
schwarz
Head-Set-Anschluss:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein


