Startseite

URMET SPA - UTD4058/14 TELEFONO BASE MF OFFICE CL - 4058/14

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD4058/14 TELEFONO BASE MF OFFICE CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Freisprechen - ja

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Anzahl der Zielwahltasten - 10

  • Anzahl der Telefonbucheinträge - 50

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062126

Artikelnummer

UTD4058/14

Herstellernummer

4058/14

Hersteller

UTD

Ausführung:

sonstige

Freisprechen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Zielwahltasten:

10

Anzahl der Telefonbucheinträge:

50

Farbe:

schwarz

Head-Set-Anschluss:

ja

Telefono multifunzione office PRO