Startseite

URMET SPA - UTD27312/2.B PRESA P40 16A+USB 5V 3A 2M B - 27312/2.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD27312/2.B PRESA P40 16A+USB 5V 3A 2M B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335047954

Artikelnummer

UTD27312/2.B

Herstellernummer

27312/2.B

Hersteller

UTD

Presa P40+USB 3.0A con uscita Tipo "C", 2 moduli, Lybra, Bianco