Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1783/738 KIT COL.SEC.VIDEO 2VOICE

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1783/738 KIT COL.SEC.VIDEO 2VOICE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Farbe der Außenstation - sonstige

  • Montageart Außenstation - Unterputz

  • Montageart Innenstation - Aufputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066292

Artikelnummer

UTD1783/738

Herstellernummer

1783/738

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Farbe der Außenstation:

sonstige

Montageart Außenstation:

Unterputz

Montageart Innenstation:

Aufputz

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:

127

Verbindung mit Smartphone möglich:

ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:

2

Bildsystem:

PAL

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

HörgerÀtekompatibel:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Mit Memory-Funktion:

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Textfeld/BeschriftungsflÀche:

nein

Alpha, kit colonna video Composto da posto esterno audio/video 1083/48, interfaccia di colonna 1083/50 ed alimentatore 1083/20A. Consente di realizzare una pulsantiera secondaria Alpha video a tasti in un impianto 2Voice. Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni 2Voice.