Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1750/6 VIDEOCITOFONO 4,3 VV 2V BIANCO

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1750/6 VIDEOCITOFONO 4,3 VV 2V BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156054664

Artikelnummer

UTD1750/6

Herstellernummer

1750/6

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Freisprechen:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Monitor 4,3'' vivavoce 2voice colore bianco. Monitor a colori 4,3” formato 16:9. Regolazione del volume di chiamata. Selezione della suoneria per chiamata da esterno e chiamata al piano. Funzione MUTE. Regolazione di luminosità e colore. Pulsante apriporta e 3 pulsanti aggiuntivi per funzioni addizionali (apertura varchi, accensione luci scale, chiamata a centralino,ecc.). Apertura seconda porta carraia. Led di segnalazione per indicazione chiamata e altre funzioni attive. Possibilità di effettuare 3 chiamate intercomunicanti. Staffetta metallica per fissaggio muro con predisposizione per montaggio su scatole incasso 503. Programmazione con dip-switch. Predisposizione integrata per portatori di apparecchio acustico . Predisposizione per montaggio ad appoggio parete oppure incasso parete. 2 pulsanti liberi per connessione a E2BPP Yokis per due azioni/scenari wireless. Chiamata panico. Ripetizione di chiamata