Startseite
Nicht mehr in Produktion

URMET SPA - UTD1716/2 VIDEOCITOFONO VV FRONT. BIANCO

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1716/2 VIDEOCITOFONO VV FRONT. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

  • Bedienung Türöffner - ja

  • Internkommunikation - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8021156044122

Artikelnummer

UTD1716/2

Herstellernummer

1716/2

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Bedienung Türöffner:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Lautstärkeregelung:

ja

Monitor vivavoce con display a colori da 4.3" TFT. Comandi soft touch. Non necessita di staffa. 31 chiamate intercomunicanti, fonica a mani libere, servizi aggiuntivi, apriporta, regolazione di chiamata con mute e segnalazione a led.