URMET SPA - UTD1716/1 VIDEOCITOFONO VV FORNTALE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - schwarz
Bedienung Türöffner - ja
Mit Türöffnerautomatik - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Sistemi integrati
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156044115
Artikelnummer
UTD1716/1
Herstellernummer
1716/1
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
schwarz
Bedienung Türöffner:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Internkommunikation:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Monitor vivavoce con display a colori da 3,5" TFT. Comandi soft touch. Non necessita di staffa. 31 chiamate intercomunicanti, fonica a mani libere, servizi aggiuntivi, apriporta, regolazione di chiamata con mute e segnalazione a led.