URMET SPA - UTD14023.NR PLACCA S/TOUCH 2 I/P 3M NERO - 14023.NR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Glas
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335037948
Artikelnummer
UTD14023.NR
Herstellernummer
14023.NR
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Glas
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
123 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Tiefe:
8 mm


