URMET SPA - UTD13906.CS PLACCA ALU CROMO SPAZZ 6M - 13906.CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - Chrom
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335033650
Artikelnummer
UTD13906.CS
Herstellernummer
13906.CS
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
Chrom
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
6
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
192 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
88 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Transparent:
nein
Tiefe:
6 mm


