Startseite

URMET SPA - UTD13906.BP PLACCA ZAMA BIANCO PERLA 6M - 13906.BP

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD13906.BP PLACCA ZAMA BIANCO PERLA 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335033643

Artikelnummer

UTD13906.BP

Herstellernummer

13906.BP

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

192 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Tiefe:

6 mm

Placca 6 moduli, Expì, metallo, bianco perla