Startseite

URMET SPA - UTD13904.BL PLACCA ZAMA BRONZO LUCIDO 4M - 13904.BL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD13904.BL PLACCA ZAMA BRONZO LUCIDO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335033551

Artikelnummer

UTD13904.BL

Herstellernummer

13904.BL

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Bronze

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

146 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

6 mm

Expì, placca in metallo, 4 moduli, bronzo lucido