Startseite

URMET SPA - UTD1375/831 TELEFONO SIP U.TALK CORDLESS - 1375/831

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Netzteil

  • Anrufbeantworter - ja

  • Display - graphisch

  • Anzahl der Zielwahltasten - 2

  • Netzwerkanschluss - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156076574

Artikelnummer

UTD1375/831

Herstellernummer

1375/831

Hersteller

UTD

Art der Spannungsversorgung:

Netzteil

Anrufbeantworter:

ja

Display:

graphisch

Anzahl der Zielwahltasten:

2

Netzwerkanschluss:

sonstige

PC-Anschluss:

sonstige

Integriertes ISDN-Gateway:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Freisprechen:

ja

Lauthören:

nein

Anzahl der Telefonbucheinträge:

1000

Head-Set-Anschluss:

ja

Farbe:

anthrazit

Il cordless U.TAlk Cordless è un telefono Wi-Fi di design, pensato per comunicare in mobilità attraverso le reti Wi-Fi. U.TAlk Cordless integra il protocollo di rete Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz, per una comunicazione senza fili di qualità, e il protocollo Bluetooth 5.0, tramite cui collegare degli auricolari wireless, per consentire una conversazione a mani libere. Le reti aziendali wireless sono ormai presenti in ogni azienda, albergo, ente pubblico e abitazione, per cui risulta semplice ed economico sfruttare l'infrastruttura esistente, senza aggiungere i costi di apparati e di implementazione di una rete DECT dedicata ai terminali mobili. Grazie alla funzione di roaming (tecnologia standard IEEE802.11/k/v/r), U.TAlk Cordless può gestire con continuità conversazioni in movimento attraverso diverse antenne Wi-Fi (richiesta funzione handover della rete Wi-Fi). U.TAlk Cordless è un terminale mobile ideale per sfruttare appieno le funzioni del sistema telefonico iPerTAlk: campo lampade, tasti funzione personalizzati, vivavoce e cuffie Bluetooth, push-to-talk, trasferte e conferenze a tre partecipanti, rubrica centralizzata e personale, riepilogo ultime chiamate. L'ampio display grafico a colori e i tasti funzionali legati al contesto permettono un utilizzo immediato e intuitivo da parte di tutti gli utenti. È a standard aperto SIP per cui può essere utilizzato anche senza un sistema iPerTAlk, collegandolo alla rete Wi-Fi di casa e associandogli la numerazione di una linea VoIP di un Provider. Il terminalenon richiede nessuna attività in fase di installazione con un sistema iPerTAlk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica sia delle impostazioni di sistema che delle rubrica centralizzata.