URMET SPA - UTD1375/812A TELEFONO SIP U.TALK CL DIGIT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021156076567
Artikelnummer
UTD1375/812A
Herstellernummer
1375/812A
Hersteller
UTD
U.TAlk CL Digit (1375/812A) e il telefono a standard SIP della gamma VoIP di Urmet di fascia alta che permette di gestire chiamate e operativita telefoniche con il massimo dell?efficienza: la scelta ideale per chi fa un uso intensivo del telefono, come ad esempio un centralinista, grazie all?ampio display, al campo lampade digitale a 6 tasti su display digitale (fino a 30 voci su piu pagine) che permette la gestione campo lampade per linee e interni, la definizione di funzioni rapide e di memorizzare numerazioni utili. L?estetica elegante, arricchita da dettagli di pregio come il display a colori, l?elevata personalizzazione delle sue funzioni e modalita di utilizzo, e la possibilita di collegare auricolari, sia filari che Bluetooth, lo rendono adatto agli utenti piu esigenti. E un telefono multilinea che permette di gestire piu interni (fino a 12), per gestire differenti servizi con lo stesso terminale, come la risposta ai diverse tipologie di chiamate, a posti esterni, a funzione interfono verso li altri interni di sistema o a sistemi di diffusione sonora, ecc. Il terminale non richiede nessuna attivita in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica sia delle impostazioni di sistema che delle rubrica centralizzata.