URMET SPA - UTD1375/806 TELEFONO SIP U.TALK PRO - 1375/806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzwerkanschluss - 10/100 Mbit
PC-Anschluss - 10/100 Mbit
Art der Spannungsversorgung - Netzteil/Power over LAN
Anrufbeantworter - nein
Integriertes ISDN-Gateway - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156070817
Artikelnummer
UTD1375/806
Herstellernummer
1375/806
Hersteller
UTD
Netzwerkanschluss:
10/100 Mbit
PC-Anschluss:
10/100 Mbit
Art der Spannungsversorgung:
Netzteil/Power over LAN
Anrufbeantworter:
nein
Integriertes ISDN-Gateway:
nein
Display:
graphisch
Anzahl der Zielwahltasten:
3
Geeignet für Wandmontage:
ja
Freisprechen:
ja
Lauthören:
nein
Anzahl der Telefonbucheinträge:
500
Head-Set-Anschluss:
ja
Farbe:
schwarz


