Startseite

URMET SPA - UTD1372/420 BASE PABX AGORA 4 EQ. 2/8 - 1372/420

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1372/420 BASE PABX AGORA 4 EQ. 2/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Amtsanschlüsse - 4

  • Anzahl der ISDN-Basisanschlüsse (extern) - 0

  • Anzahl der ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern) - 0

  • UP0-Schnittstellen - 2

  • Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte - 8

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156048441

Artikelnummer

UTD1372/420

Herstellernummer

1372/420

Hersteller

UTD

Anzahl der analogen Amtsanschlüsse:

4

Anzahl der ISDN-Basisanschlüsse (extern):

0

Anzahl der ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern):

0

UP0-Schnittstellen:

2

Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte:

8

Max. ISDN-Basisanschlüsse (extern), optional:

0

Max. ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern), optional:

0

Anzahl der umschaltbaren ISDN-Anschlüsse (extern/intern):

0

Max. Anzahl UP0-Schnittstellen, optional:

2

Max. Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte, optional:

12

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Serielle Schnittstelle:

ja

TFE-Schnittstelle:

optional

Schaltkontakte:

ja

Eingangs-/Alarmkontakte:

nein

Modulare Bauweise:

ja

Fernprogrammierbar:

nein

TAPI/CTI:

nein

USB-Schnittstelle:

nein

Anzahl der VoIP-Kanäle (extern):

0

Anzahl der VoIP-Kanäle (intern):

0

Anzahl der VoIP-Kanäle (intern/extern):

0

Max. Anzahl der VoIP-Kanäle, optional:

0

Anzahl der Voicemail-/Fax-Boxen:

0

Max. Anzahl der Voicemail-/Fax-Boxen, optional:

0

Base Pabx Agorà 4 eq. 2 linee urbane e 8 derivati, con capacità di gestire fino a 4 linee urbane analogiche 20 derivati (16 telefoni Director 2 TOP o CL). Alla configurazione base occorre eventualmente prevedere ulteriori schede d'interfaccia linee urbane (UTD 1372/2) e derivati (UTD 1372/3). Il Pabx prevede servizi opzionali quali: interfaccia citofonica per impianti Bibus (UTD1372/54), 1+n (UTD 1372/55) e 4+n (UTD1372/56), interfaccia USB UTD 1372/41, Filtro ADSL (UTD 1372/57) e Risponditore con funzioni di Operatore Automatico (UTD1372/59). Viene fornito completo manuali d'uso e installazione, CD con manuali in Inglese, frasari per aggiornamento in INGLESE, FRANCESE; SPAGNOLO e EBRAICO, applicativi sw per programmazione da PC.