Startseite

URMET SPA - UTD1372/312 BASE PABX AGORA 2 EQ. 1/4 - 1372/312

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1372/312 BASE PABX AGORA 2 EQ. 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Amtsanschlüsse - 1

  • Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156031627

Artikelnummer

UTD1372/312

Herstellernummer

1372/312

Hersteller

UTD

Anzahl der analogen Amtsanschlüsse:

1

Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte:

4

Base Pabx Agorà 2 eq. 1 linea urbana e 4 derivati, con capacità di gestire fino a 3 linee urbane analogiche 12 derivati (max 3 telefoni dedicati UTD 4095/14 o 8 telefoni Director 2 TOP o CL). Alla configurazione base occorre eventualmente prevedere ulteriori schede d'interfaccia linee urbane (UTD 1372/2) e derivati (UTD 1372/3). Il Pabx prevede servizi opzionali quali: interfaccia citofonica per impianti Bibus (UTD1372/54), 1+n (UTD 1372/55) e 4+n (UTD1372/56), interfaccia USB/Seriele UTD 1372/50, FiltroADSL (UTD 1372/57) e Risponditore con funzioni di Operatore Automatico (UTD1372/59). Viene fornito completo manuali d'uso e installazione, CD con manuali in Inglese, frasari per aggiornamento in INGLESE, FRANCESE; SPAGNOLO e EBRAICO, applicativi sw per programmazione da PC.Alimentazione: 230Vca; Consumo max: 28VA; Installazione: appoggio perete; Peso: 1,65Kg (completo); Dimensioni (L x A x P): 231 x 218 x 55 mm

URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie