Startseite

URMET SPA - UTD1372/100 BASE PABX AGORA 2 EQ. 0/0 - 1372/100

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1372/100 BASE PABX  AGORA 2  EQ. 0/0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Amtsanschlüsse - 2

  • Anzahl der ISDN-Basisanschlüsse (extern) - 0

  • Max. ISDN-Basisanschlüsse (extern), optional - 0

  • Anzahl der ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern) - 0

  • Max. ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern), optional - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156033171

Artikelnummer

UTD1372/100

Herstellernummer

1372/100

Hersteller

UTD

Anzahl der analogen Amtsanschlüsse:

2

Anzahl der ISDN-Basisanschlüsse (extern):

0

Max. ISDN-Basisanschlüsse (extern), optional:

0

Anzahl der ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern):

0

Max. ISDN-Anschlüsse (S0-Bus, intern), optional:

0

Anzahl der umschaltbaren ISDN-Anschlüsse (extern/intern):

0

UP0-Schnittstellen:

0

Max. Anzahl UP0-Schnittstellen, optional:

2

Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte:

0

Max. Anzahl der Anschlüsse für analoge Endgeräte, optional:

12

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Serielle Schnittstelle:

ja

TFE-Schnittstelle:

optional

Schaltkontakte:

ja

Eingangs-/Alarmkontakte:

nein

Modulare Bauweise:

ja

Fernprogrammierbar:

nein

TAPI/CTI:

nein

USB-Schnittstelle:

nein

Anzahl der VoIP-Kanäle (extern):

0

Anzahl der VoIP-Kanäle (intern):

0

Anzahl der VoIP-Kanäle (intern/extern):

0

Max. Anzahl der VoIP-Kanäle, optional:

0

Anzahl der Voicemail-/Fax-Boxen:

0

Max. Anzahl der Voicemail-/Fax-Boxen, optional:

0

PROTEZIONE LINEA TELEFONICA CON FILTRO ADSL2+. Connessioni di linea entrante, uscente e modem ADSL con morsetti a vite, filtro compatibile allo standard ADSL2 con velocità di download fino a 12Mb/sec, protezione di linea telefonica contro il cortocircuito