Startseite

URMET SPA - UTD13405/2AL PRESA TV-SAT PAS DEM 5DB 1M AL - 13405/2AL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD13405/2AL PRESA TV-SAT PAS DEM 5DB 1M AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 6 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 6 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335036026

Artikelnummer

UTD13405/2AL

Herstellernummer

13405/2AL

Hersteller

UTD

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

2

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

6 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

6 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

5 dB

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

Aluminium

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa passante TV-SAT, 2 moduli, attenuazione 5 dB, Nea, alluminio