Startseite

URMET SPA - UTD13400/2.B PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2DB - 13400/2.B

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD13400/2.B PRESA TV-SAT DIRET.DEMISC. 2DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Enddose

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335035609

Artikelnummer

UTD13400/2.B

Herstellernummer

13400/2.B

Hersteller

UTD

Ausführung:

Enddose

Anzahl der Auslässe:

2

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa diretta TV-SAT, 2 moduli, attenuazione 2 dB, Nea, bianco