Startseite

URMET SPA - UTD13004.GO PLACCA VET GRIGIO OPALE 4M - 13004.GO

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD13004.GO PLACCA VET GRIGIO OPALE 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Glas

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335033308

Artikelnummer

UTD13004.GO

Herstellernummer

13004.GO

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Glas

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

4

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

88 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Tiefe:

8 mm

Placca 4 moduli, Expì, vetro, grigio opale