Startseite

URMET SPA - UTD12266/E23.AC PORTAMEC.VUOTO SICUR. K45 1M - 12266/E23.AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD12266/E23.AC PORTAMEC.VUOTO SICUR. K45 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Breite Einbaumaß - 135 mm

  • Länge Einbaumaß - 135 mm

  • Außenlänge - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8426436043565

Artikelnummer

UTD12266/E23.AC

Herstellernummer

12266/E23.AC

Hersteller

UTD

Ausführung Deckel:

rund

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Breite Einbaumaß:

135 mm

Länge Einbaumaß:

135 mm

Außenlänge:

130 mm

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Schlosssteuerung:

Werkzeug

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Deckels:

Kunststoff

Anzahl der Einführungen:

1

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Min. Einbautiefe:

50 mm

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Einbaudurchmesser:

0 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Oberflächenschutz Deckel:

sonstige

Schutzart (IP) nicht in Gebrauch (Kabelauslass geschlossen):

IP65

Oberflächenbehandlung Deckel:

sonstige

Geeignet für Böden in Computerräumen:

ja

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

nein

Verriegelbarer Deckel:

ja

Außendurchmesser:

0 mm

Außenbreite:

130 mm

Porta meccanismo vuoto con chiusura di sicurezza, acciaio scuro