Startseite

URMET SPA - UTD12067/63BKN KIT SPN N 3XP40 USB A+C 2XRJ45 - 12067/63BKN

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD12067/63BKN KIT SPN N 3XP40 USB A+C 2XRJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Hochklappbar - nein

  • Ausziehbar - nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335045547

Artikelnummer

UTD12067/63BKN

Herstellernummer

12067/63BKN

Hersteller

UTD

Ausführung:

Einbau

Hochklappbar:

nein

Ausziehbar:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Glanzgrad:

matt

Länge:

302 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

0 mm

Einbautiefe:

65 mm

Durchmesser:

0 mm

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:

3

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

2

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Überspannungsschutz:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:

ja

Nennspannung:

250 V

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

sonstige

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Kit Spinner con tre prese P40 2P+T 16A-250V, USB 4.2A Tipo A+C, frontalino per due connettori RJ45, nero