URMET SPA - UTD12067/63BKB KIT SPN B 3XP40 USB A+C 2XRJ45 - 12067/63BKB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einbau
Hochklappbar - nein
Ausziehbar - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033335045530
Artikelnummer
UTD12067/63BKB
Herstellernummer
12067/63BKB
Hersteller
UTD
Ausführung:
Einbau
Hochklappbar:
nein
Ausziehbar:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Glanzgrad:
matt
Länge:
302 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
0 mm
Einbautiefe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:
3
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
2
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Überspannungsschutz:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
ja
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C