Startseite

URMET SPA - UTD12067/43BKB KIT OVR B 3XP40 USB A+C 2XRJ45 - 12067/43BKB

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD12067/43BKB KIT OVR B 3XP40 USB A+C 2XRJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Form - rechteckig

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der HDMI-Anschlüsse - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335045455

Artikelnummer

UTD12067/43BKB

Herstellernummer

12067/43BKB

Hersteller

UTD

Ausführung:

Aufbau

Farbe:

weiß

Form:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Hochklappbar:

nein

Ausziehbar:

nein

Einbautiefe:

0 mm

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:

ja

Länge:

293 mm

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Breite:

80 mm

Höhe:

105 mm

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

2

Durchmesser:

0 mm

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Schutzart (IP):

sonstige

Überspannungsschutz:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Schlagfestigkeit:

sonstige

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

1

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Nennspannung:

250 V

Antibakterielle Behandlung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Glanzgrad:

matt

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P40 L/F:

3

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Netzentstörfilter:

nein

Kit Overdesk con tre prese P40 2P+T 16A-250V, USB 4.2A Tipo A+C, frontalino per due connettori RJ45, bianco