URMET SPA - UTD12067/223.B MINICOLONNA BIFAC.B 12M X LATO - 12067/223.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 451...451 mm
Durchmesser - 0 mm
Oberteilbreite - 113 mm
Säulenbreite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8033335045370
Artikelnummer
UTD12067/223.B
Herstellernummer
12067/223.B
Hersteller
UTD
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
451...451 mm
Durchmesser:
0 mm
Oberteilbreite:
113 mm
Säulenbreite:
110 mm
Farbe der Säule:
weiß
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
unten
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
1
Verstellbar:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
0
Höhenausgleich:
0 mm
Säulentiefe:
127 mm
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
sonstige
Tiefe des Oberteils:
181 mm
Oberflächenschutz Säule:
sonstige
Werkstoff des Oberteils:
Kunststoff
Durchgehendes Profil:
ja
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
RAL-Nummer der Säule:
9003
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
sonstige
RAL-Nummer Oberteil:
9003
Nutzbarer Querschnitt:
5530 mm²


