URMET SPA - UTD12067/002.B SCATOLA PARETE BIANCA 8M - 12067/002.B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen mit loser Bodenplatte
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme - ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Einheiten - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033335045240
Artikelnummer
UTD12067/002.B
Herstellernummer
12067/002.B
Hersteller
UTD
Zusammenstellung:
Aufputz-Rahmen mit loser Bodenplatte
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Form:
rechteckig
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
ja
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Mit Installationsrohreingang:
ja
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
167 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm


