Startseite

URMET SPA - UTD11807.RV PL.FLEXA TECNOPLM.7M ROVERE - 11807.RV

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11807.RV PL.FLEXA TECNOPLM.7M ROVERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 7

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335020872

Artikelnummer

UTD11807.RV

Herstellernummer

11807.RV

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

7

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

7

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

212 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

Dekor

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, rovere