Startseite

URMET SPA - UTD11807.OL PL.FLEXA TECNOPLM.7M ORO LUC. - 11807.OL

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11807.OL PL.FLEXA TECNOPLM.7M ORO LUC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Montagerichtung - horizontal

  • Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

FLEXA

EAN

8033335019258

Artikelnummer

UTD11807.OL

Herstellernummer

11807.OL

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

7

Montagerichtung:

horizontal

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Gold

Mit Klappdeckel:

nein

nea - Flexa 7 moduli tecnopolimero Oro Lucido