Startseite

URMET SPA - UTD11807.BN PL.FLEXA TECNOPLM.7M BIANCO - 11807.BN

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11807.BN PL.FLEXA TECNOPLM.7M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335020483

Artikelnummer

UTD11807.BN

Herstellernummer

11807.BN

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 7 moduli, Flexa, tecnopolimero, bianco nea

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie