URMET SPA - UTD11804.BN PL.FLEXA TECNOPLM.4M BIANCO - 11804.BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033335020070
Artikelnummer
UTD11804.BN
Herstellernummer
11804.BN
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
nein
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


