URMET SPA - UTD11804.BL PL.FLEXA TECNOPLM.4M BLU - 11804.BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
FLEXA
EAN
8033335019012
Artikelnummer
UTD11804.BL
Herstellernummer
11804.BL
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Klappdeckel:
nein


