URMET SPA - UTD11804.AN PL.FLEXA TECNOPLM.4M ANTRACITE - 11804.AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8033335020100
Artikelnummer
UTD11804.AN
Herstellernummer
11804.AN
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Flexa 4 mod tecnopolimero Antracite Nea


