Startseite

URMET SPA - UTD11803.NA PL.FLEXA TECNOPLM.3M NERO ASS. - 11803.NA

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11803.NA PL.FLEXA TECNOPLM.3M NERO ASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - schwarz

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335019890

Artikelnummer

UTD11803.NA

Herstellernummer

11803.NA

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

schwarz

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, nero assoluto

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie