Startseite

URMET SPA - UTD11803.BN PL.FLEXA TECNOPLM. 3M BIANCO - 11803.BN

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11803.BN PL.FLEXA TECNOPLM. 3M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335019685

Artikelnummer

UTD11803.BN

Herstellernummer

11803.BN

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Placca 3 moduli, Flexa, tecnopolimero, bianco nea

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie