URMET SPA - UTD11803.AN PL.FLEXA TECNOPLM.3M ANTRACITE - 11803.AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8033335019708
Artikelnummer
UTD11803.AN
Herstellernummer
11803.AN
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


