URMET SPA - UTD11803.AL PL.FLEXA TECNOPLM.3M ALLUMINIO - 11803.AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033335019777
Artikelnummer
UTD11803.AL
Herstellernummer
11803.AL
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
nein
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


