URMET SPA - UTD11802.NA PL.FLEXA TECNOPLM.2M NERO ASS. - 11802.NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033335018640
Artikelnummer
UTD11802.NA
Herstellernummer
11802.NA
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Klappdeckel:
nein
Ein URMET SPA Produkt
Entdecken Sie die URMET SPA-Serie


