Startseite

URMET SPA - UTD11802.BN PL.FLEXA TECNOPLM.2M BIANCO - 11802.BN

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11802.BN PL.FLEXA TECNOPLM.2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8033335019272

Artikelnummer

UTD11802.BN

Herstellernummer

11802.BN

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Placca Flexa in tecnopolimero 2 moduli colore Bianco Nea