URMET SPA - UTD11802.AV PL.FLEXA TECNOPLM.2M AVORIO - 11802.AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal - ja
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
FLEXA
EAN
8033335018558
Artikelnummer
UTD11802.AV
Herstellernummer
11802.AV
Hersteller
UTD
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein


