Startseite

URMET SPA - UTD11802.AC PL.FLEXA TECNOPLM.2M ACCIAIO S - 11802.AC

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD11802.AC PL.FLEXA TECNOPLM.2M ACCIAIO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033335018596

Artikelnummer

UTD11802.AC

Herstellernummer

11802.AC

Hersteller

UTD

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

97 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

85 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Tiefe:

9 mm

Placca 2 moduli, Flexa, tecnopolimero, acciaio scuro