URMET SPA - UTD1155/62 SCAT. INC.DOPPIA PULS.K-STEEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 256 mm
Breite - 138 mm
Tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Pulsantiere
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156012893
Artikelnummer
UTD1155/62
Herstellernummer
1155/62
Hersteller
UTD
Höhe:
256 mm
Breite:
138 mm
Tiefe:
55 mm
La scatola incasso è dotata di telaio porta moduli in ferro e distanziali passa cavo


