URMET SPA - UTD1098/828 KIT IP 5M CON NVR 8CH 4K POE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kameras - 2
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Infrarot
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera - ja
Übertragungstechnik - TCP/IP
Packung
1 ST
EAN
8021156068371
Artikelnummer
UTD1098/828
Herstellernummer
1098/828
Hersteller
UTD
Anzahl der Kameras
2
Bildsystem
PAL
Eigenschaft Bildsystem
Infrarot
Integrierte Spannungsversorgung für Kamera
ja
Übertragungstechnik
TCP/IP
Ausführung des Speichermediums
Festplatte
Max. Anzahl der Videoeingänge
8
KIT IP 5M 8 CANALI composto da : • n. 1 1098/308P NVR 4K 8 canali H.265 PoE • n. 2 1099/501 Telecamera bullet IP 5M ottica varifocal 2.8-12 mm AF • n. 2 3000/108 Box di giunzione small size